Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV SubZ Wool LS Tee 2 W XS Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV SubZ Wool LS Tee 2 W XS Black
Craft ADV SubZ Wool LS Tee 2 W XS Black
Artikel-Nr.:
     6906-1911314-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911314-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573737227
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damenshirt schwarz
Innovatives Laufshirt mit Rollkragen und kurzem Reißverschluss vorne. Das angenehm weiche Mischgewebe mit Merinowolle-Anteil sorgt für Wärme und Komfort. Mesh-Einsätze an den Seiten und unter den Achseln sorgen für verbesserte Belüftung. • Mischgewebe mit Merinowolle-Anteil • Rollkragen mit Mesh-Besatz auf der Innenseite für hohen Tragekomfort • Mesh-Einsätze an den Seiten und unter den Achseln für mehr Belüftung • Details, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Regular fit • Craft Logo auf der Brust • Six Dots Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1911314
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
80% Polyester 20% Merino Wolle
Farbe:
Black
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102209000
Weitere Suchbegriffe: damen shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.