| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911314-999000-7 Herst.-Nr.: 1911314-999000-7 EAN/GTIN: 7318573737265 |
| |
|
| | |
| Innovatives Laufshirt mit Rollkragen und kurzem Reißverschluss vorne. Das angenehm weiche Mischgewebe mit Merinowolle-Anteil sorgt für Wärme und Komfort. Mesh-Einsätze an den Seiten und unter den Achseln sorgen für verbesserte Belüftung. • Mischgewebe mit Merinowolle-Anteil • Rollkragen mit Mesh-Besatz auf der Innenseite für hohen Tragekomfort • Mesh-Einsätze an den Seiten und unter den Achseln für mehr Belüftung • Details, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Regular fit • Craft Logo auf der Brust • Six Dots Logo auf der Rückseite Weitere Informationen: | | Modell: | 1911314 | Größe: | XL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 80% Polyester 20% Merino Wolle | Farbe: | Black | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6102209000 |
|
| | |
| | | |
| |