Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV SubZ Wind Tights 2 W XS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV SubZ Wind Tights 2 W XS BLACK
Craft ADV SubZ Wind Tights 2 W XS BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911318-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911318-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573591430
Suchbegriffe:
Damen Laufhose
Laufhose Damen
Lauftight (Damen)
Lauftight kurz (Damen)
Hochentwickelte Lauftights mit wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Ventair-Material vorne. Untere Beinpartie und Rückseite aus gebürstetem Jersey, welches aus recyceltem Polyester hergestellt wurde. Der breite, elastische Bund mit Kordelzug sorgt für eine optimale Passform. • Wind- und wasserdichtes 2-Lagen-Ventair-Material vorne (WP 8000 / MVP 10000) • Gebürstetes Jersey für Wärme & Komfort • Extra breiter Bund mit Kordelzug für eine angenehme Passform • Beinabschlüsse mit Reißverschluss • Flachnähte • Craft Logo vorne oben am rechten Bein • Six Dots logo at back leg.
Weitere Informationen:
Modell:
1911318
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Torso vorne: Oben: 100% Polyester Unten: 100% Polyurethan Torso hinten: 87% recyceltes Polyester 13% Elastan
Farbe:
BLACK
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Weitere Suchbegriffe: damen laufhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.