Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Ride SubZ Jacket W L BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Ride SubZ Jacket W L BLACK
Craft Core Ride SubZ Jacket W L BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911431-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911431-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573594356
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Warme, winddichte und wasserabweisende Radjacke mit verlängerten Ärmeln und unterer Rückenlänge für zusätzlichen Schutz. Optimal für Berufspendler geeignet. • Wind- und wasserdichtes Material WP 10.000 / MVP 10.000 • Verstellbare Kapuze • Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss • Kordelzug am unteren Saum • Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1911431
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne 100% Polyester, Mitte 100% Polyurethan, Rückseite 100% Polyester
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.