| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911633-999000-7 Herst.-Nr.: 1911633-999000-7 EAN/GTIN: 7318573597449 |
| |
|
| | |
| Warme Daunenjacke aus recycelten Materialien, für den Einsatz bei kaltem Wetter. Mit verstellbarer Kapuze und hohem Kragen, wasserabweisendem 2-Wege-Reißverschluss , zwei Seiten- und eine Innentasche mit wasserabweisenden Reißverschlüssen. Der Bund kann über einen Kordelzug angepaßt werden. Die Bündchen an den Armabschlüssen halten Wind ab. • Wasserabweisender, durchgehender Reißverschluss vorne • Warmer, extra hoher Kragen • Kapuze und Bund können mit einem Kordelzug angepaßt werden • Zwei Seiten- sowie eine Innentasche mit wasserabweisenden Reißverschlüssen • Bündchen an den Armabschlüssen halten den Wind ab • Craft-Logo im Brustbereich Weitere Informationen: | | Modell: | 1911633 | Größe: | XL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 100% Polyamid (recycelt), Futter: 45% Polyester (recycelt) 55% Polyester Wattierung: 80% Daune 20% Federn | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6202401091 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, kälteschutzjacke |
| | |
| |