Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Tech Fleece Thermal midlayer M M Tide-Blaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Tech Fleece Thermal midlayer M M Tide-Blaze
Craft ADV Tech Fleece Thermal midlayer M M Tide-Blaze
Artikel-Nr.:
     6906-1911662-698396-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911662-698396-5
EAN/GTIN:
     7318573723213
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Moderne Midlayer Fleecejacke mit Brusttasche in Kontrastfarbe und elastischen, wärmenden Seiteneinsätzen. • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 1 Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss • Daumenöffnung an den Armabschlüssen • Craft Logo auf der linken Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1911662
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso: 93% Polyester 7% Elastan Seiteneinsätze: 100% Polyester
Farbe:
Tide-Blaze
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.