Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE Craft SS Tee M M BLAZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE Craft SS Tee M M BLAZE
Craft CORE Craft SS Tee M M BLAZE
Artikel-Nr.:
     6906-1911667-396000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911667-396000-5
EAN/GTIN:
     7318573598989
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
Bequemes Freizeit-Shirt aus einer Mischung aus weicher Baumwolle und Polyester. Normale Passform. • Weiches Gemisch aus Polyester und Baumwolle • Großes Craft Logo auf der Brust
Weitere Informationen:
Modell:
1911667
Größe:
M
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Men
Material:
60% Baumwolle 40% Polyester
Farbe:
BLAZE
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.