Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Bike Ride Hydro Jacket M XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Bike Ride Hydro Jacket M XL Black
Craft ADV Bike Ride Hydro Jacket M XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1911743-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911743-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573695497
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Wasserdichte Bike Jacke mit verschweißten Nähten, Kapuze und Außentaschen. Perfekt für Rad-Pendler. WP 8.000 / WP 8.000 • Regular fit • Verlängerte Ärmel für besseren Schutz auf dem Bike • Verlängerter Rücken • 3 Taschen mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Ärmelabschlüsse mit Klettverschluß • Getapte Nähte • WP 8.000 / MVP 8.000
Weitere Informationen:
Modell:
1911743
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester, Rückseite: 100% Polyurethan, Futter 100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
WashWSimilarColors
Zolltarifnummer (WA_NR):
6210200010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.