Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Accessories CTM Distance Tech Trucker Cap one size Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Accessories CTM Distance Tech Trucker Cap one size Black
Craft Accessories CTM Distance Tech Trucker Cap one size Black
Artikel-Nr.:
     6906-1911772-999000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911772-999000-0
EAN/GTIN:
     7318573654883
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Unisex Trucker Cap für Läufer mit optimalem Feuchtigkeitstransport. • Regular fit • Flacher Schirm • Mesh-gefütterte Innenseite vorne und seitlich - für besseren Feuchtigkeitstransport • Wind- und wasserdichtes Material • Über Klettverschluss auf der Rückseite verstellbar • 2 Seitentaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1911772
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
HandWash;DoNotBleach;HangDry;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6505003000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.