Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Charge Blocked Tights W XS Burgundy-Bleikur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Charge Blocked Tights W XS Burgundy-Bleikur
Craft PRO Charge Blocked Tights W XS Burgundy-Bleikur
Artikel-Nr.:
     6906-1911913-435721-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911913-435721-3
EAN/GTIN:
     7318573680080
Suchbegriffe:
Leggings für Sport
Sport Leggings
Sportleggings
leggings für sport
Innovative Trainingstights mit hohem Bund für optimalen Komfort bei intensiven Trainingseinheiten. Aus angenehm weichem Material mit optimalem Stretch. Perforierte Details. • Tight fit • High Waist • Breiter Bund für höchsten Tragekomfort • Lasercut Perforationen für Bessere Belüftung • Perforierte Details
Weitere Informationen:
Modell:
1911913
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
77% recyceltes Polyester 23% Elastan
Farbe:
Burgundy-Bleikur
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.