Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bodywarmer CORE Light Padded Vest W M Blaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bodywarmer CORE Light Padded Vest W M Blaze
Craft Bodywarmer CORE Light Padded Vest W M Blaze
Artikel-Nr.:
     6906-1912059-396000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912059-396000-5
EAN/GTIN:
     7318573638319
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Recyclingpolyesterweste
Wärmende Weste mit einer leichten Wattierung aus recyceltem Polyester. Angenehm weicher Rippstrickkragen, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss vorne. Gerader Schnitt. • Leichte Wattierung aus recyceltem Polyester • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Kragen aus angenehm weichem Rippstrick • Craft Logo auf der Brust • Six-Dot Logo auf der Rückseite • Gerader Schnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1912059
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyamid (recycelt) Wattierung: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Blaze
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.