Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Nordic Training Insulate Skirt W M Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Nordic Training Insulate Skirt W M Black
Craft Core Nordic Training Insulate Skirt W M Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912431-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912431-999000-5
EAN/GTIN:
     7318573741170
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Vielseitiger, wärmender wattierter Rock für Aktivitäten bei kalten Bedingungen. Der Rock verfügt vorne sowie auf der Rückseite über eine gesteppte Wattierung für extra Wärme, und gebürstetem Jersey an den Seiten für bessere Bewegungsfreiheit. Der extra breite Bund sorgt für einen optimalen Sitz. 2-Wege-Reißverschlüsse an den Seiten für leichtes An- und Ausziehen. • Regular fit • Gesteppte Wattierung für Wärme und Komfort (60g/m²) • Aufgesetzte Tasche mit Reißverschluss vorne • 2-Wege-Reißverschluss für leichtes An- und Ausziehen • Gebürstetes Jersey am Bund • Breiter Bund für bessere Passform • Gebürstetes Jersey an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Modell:
1912431
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Body & Futter: 45% Polyester (recycelt) 55% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Farbe:
Black
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204530090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.