Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft PRO Trail 2in1 Skirt W XS CASSIUS-TIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft PRO Trail 2in1 Skirt W XS CASSIUS-TIDE
Craft PRO Trail 2in1 Skirt W XS CASSIUS-TIDE
Artikel-Nr.:
     6906-1912450-781698-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912450-781698-3
EAN/GTIN:
     7318573773126
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Professioneller 2-in-1 Running-Rock aus strapazierfähigem, recyceltem 4-Wege-Stretchmaterial. Ausgestattet mit einigen praktischen Taschen. • Regular fit • Strapazierfähiges, recyceltes 4-Wege-Stretchmaterial • Schlaufen auf der Bundrückseite für zB Gel etc • Versiegelter Saum • Extra breiter Bund für höchsten Tragekomfort • Drei Gesäßtaschen • Innenhose mit hervorragendem Pullback • Kleine Tasche auf der rechten Seite der Innenhose • Craft Trail Logo auf der rechten Seite
Weitere Informationen:
Modell:
1912450
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Hauptmaterial: 90% Polyester (recycelt) 10% Elastan Futter: 72% Polyamid (recycelt) 28% Elastan
Farbe:
CASSIUS-TIDE
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204530090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.