| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1912450-781698-5 Herst.-Nr.: 1912450-781698-5 EAN/GTIN: 7318573741842 |
| |
|
| | |
| Professioneller 2-in-1 Running-Rock aus strapazierfähigem, recyceltem 4-Wege-Stretchmaterial. Ausgestattet mit einigen praktischen Taschen. • Regular fit • Strapazierfähiges, recyceltes 4-Wege-Stretchmaterial • Schlaufen auf der Bundrückseite für zB Gel etc • Versiegelter Saum • Extra breiter Bund für höchsten Tragekomfort • Drei Gesäßtaschen • Innenhose mit hervorragendem Pullback • Kleine Tasche auf der rechten Seite der Innenhose • Craft Trail Logo auf der rechten Seite Weitere Informationen: | | Modell: | 1912450 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | Hauptmaterial: 90% Polyester (recycelt) 10% Elastan Futter: 72% Polyamid (recycelt) 28% Elastan | Farbe: | CASSIUS-TIDE | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6204530090 |
|
| | |
| | | |
| |