Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Essence Hydro Jacket M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Essence Hydro Jacket M S Black
Craft ADV Essence Hydro Jacket M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912453-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912453-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573769235
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
Regenjacke
Regenparka
Jacke für intensives Training, Laufen und ähnliche Aktivitäten bei schlechten Wetterbedingungen. Die Jacke ist aus atmungsaktivem und wasserdichtem 3-Lagen-Material und verfügt über getapte Nähte in kritischen Bereichen. Kapuze verstellbar sowie Details, die dafür sorgen daß man im Dunkeln besser gesehen wird. • Regular fit • WP 10.000 / MVP 10.000 (Wind- und Wasserdichtes 3-Lagen-Material) • Getapte Nähte in kritischen Bereichen • Verstellbare Kapuze • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
1912453
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt) Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester
Farbe:
Black
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.