Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Gilet ADV Essence Warm Vest W M Roxo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Gilet ADV Essence Warm Vest W M Roxo
Craft Gilet ADV Essence Warm Vest W M Roxo
Artikel-Nr.:
     6906-1912466-486000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912466-486000-5
EAN/GTIN:
     7318573741149
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
damen weste
Warme Multisportweste mit gesteppter Wattierung an Vorder- und Rückseite. Jersey an den Seiten für optimale Bewegungsfreiheit. Zwei Seitentaschen, eine davon mit Reißverschluss. • Regular fit • Leichte, gesteppte Wattierung für Wärme und Komfort • Elastisches Jersey an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit • Zwei Seitentaschen, eine davon mit Reißverschluss • Details die dafür sorgen, daß man im Dunkeln besser gesehen wird
Weitere Informationen:
Modell:
1912466
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Hauptmaterial: 100% Polyamid (recycelt) Seiteneinsätze: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Roxo
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
... > Lager 6906 > Craft > Gilet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.