Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket ADV Nordic Ski Club Jacket M S Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket ADV Nordic Ski Club Jacket M S Club Cobolt
Craft Jacket ADV Nordic Ski Club Jacket M S Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1912520-346000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912520-346000-4
EAN/GTIN:
     7318573778947
Suchbegriffe:
Ski-Jacke
Skijacke
Snowboard-Jacke
Snowboardjacke
Leichte, wattierte Langlaufjacke aus recyceltem, wind- und wasserdichtem 2-Lagen-Material auf der Vorderseite und den Ärmeln. Der Rücken besteht aus elastischem Jersey. • Regular fit • Wind- und wasserdichtes Material vorne und an den Ärmeln (WP 8.000 / MVP 10.000) • Recyceltes Polyester für Bewegungsfreiheit und Ventilation • Leichte Wattierung vorne (40 g/m²) • 2 Taschen vorne mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
1912520
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Body vorne: Vorne 100% Polyester (recycelt) Rückseite 100% Polyurethan Ärmel: Vorne 100% Polyester (recycelt) Rückseite 100% Polyurethan Body Rückseite: 100% Polyester (recycelt) Wattierung: 100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.