Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Warm Baselayer LS Tee W L FLOW-SULFUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Warm Baselayer LS Tee W L FLOW-SULFUR
Craft Core Warm Baselayer LS Tee W L FLOW-SULFUR
Artikel-Nr.:
     6906-1912534-362909-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912534-362909-6
EAN/GTIN:
     7318573764599
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Warmes Langarm-Shirt aus weichem, recycelten Jersey mit gebürsteter Innenseite für mehr Wärme und Komfort. • Regular fit • Angenehm weiches Material mit gebürsteter Innenseite • Flachnähte die der Bewegung folgen • Recyceltes Material
Weitere Informationen:
Modell:
1912534
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
FLOW-SULFUR
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.