Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Warm Baselayer LS Tee W L BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Warm Baselayer LS Tee W L BLACK
Craft Core Warm Baselayer LS Tee W L BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1912534-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912534-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573764698
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Warmes Langarm-Shirt aus weichem, recycelten Jersey mit gebürsteter Innenseite für mehr Wärme und Komfort. • Regular fit • Angenehm weiches Material mit gebürsteter Innenseite • Flachnähte die der Bewegung folgen • Recyceltes Material
Weitere Informationen:
Modell:
1912534
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
BLACK
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.