| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1913230-900000-43 Herst.-Nr.: 1913230-900000-43 EAN/GTIN: 7318573797832 |
| |
|
| | |
| Hybris-Socken aus funktionellem, angenehm weichem Material welches optimalen Feuchtigkeitstransport und Belüftung bietet. Geeignet für die meisten Sportarten, wie z.B. Handball, Volleyball und Tennis. Weitere Informationen: | | Modell: | 1913230 | Größe: | 43/45 | Ursprungsland: | TR | Geschlecht: | Unisex | Material: | 60% Polyester 20% Baumwolle 20% Elastan | Farbe: | White | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, sportsocken weiß, funktionssocken |
| | |
| |