| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-192467-1336-36 Herst.-Nr.: 192467-1336-36 EAN/GTIN: 7318571506405 |
| |
|
| | |
| Klassisches Poloshirt mit komfortabler Passform und besticktem Logo am Arm. Perfekt für die Veredelung mit dem Vereins-, Club-, oder Firmenlogo. • Pique Polo • Optimaler Feuchtigkeitstransport • Angenehm weiches Material • Hervorragender Tragekomfort • Knopfleiste • Seitenschlitze am Bund für mehr Bewegungsfreiheit Weitere Informationen: | | Modell: | 192467 | Größe: | S/36 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Sweden Blue | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotTumble;DoNotDryClean;DoNotBleach;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener | Grammatur: | 160 gr/m² | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6106200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |