Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tanktop Cool Mesh Superlight SL M XS White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tanktop Cool Mesh Superlight SL M XS White
Craft Tanktop Cool Mesh Superlight SL M XS White
Artikel-Nr.:
     6906-194378-900000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     194378-900000-3
EAN/GTIN:
     7318573561259
Superleichtes Funktionsunterhemd mit herausragender Kühleigenschaft. Das großmaschige Netzmaterial sorgt für angenehme Ventilation.
Weitere Informationen:
Modell:
194378
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
95% Polyester 5% Elastan
Farbe:
White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotTumble;DoNotDryClean;DoNotBleach;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.