Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tanktop Cool Mesh Superlight SL M L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tanktop Cool Mesh Superlight SL M L Black
Craft Tanktop Cool Mesh Superlight SL M L Black
Artikel-Nr.:
     6906-194378-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     194378-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573561525
Superleichtes Funktionsunterhemd mit herausragender Kühleigenschaft. Das großmaschige Netzmaterial sorgt für angenehme Ventilation.
Weitere Informationen:
Modell:
194378
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
95% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotTumble;DoNotDryClean;DoNotBleach;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.