Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Alu Rugby League (VPE 100 Stück), keine Farbe, Größe 19 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Alu Rugby League (VPE 100 Stück), keine Farbe, Größe 19 MM
Kempa Alu Rugby League (VPE 100 Stück), keine Farbe, Größe 19 MM
Artikel-Nr.:
     6906-4007513066000
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     1007251010800
EAN/GTIN:
     4007513066000
Suchbegriffe:
Schuhe Zubehör
Stollen
Stollen uhlsport
VPE:
100 Stück


Höhe:
14 mm, 17 mm, 19 mm
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
keine Farbe
Größe:
19 MM
Ursprungsland:
Taiwan
Zolltarifnummer (WA_NR):
64069090
Gewicht in kg:
0,794
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.