| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4043523193961 Herst.-Nr.: 109611 EAN/GTIN: 4043523193961 |
| |
|
| | |
| Die superleichten Shorts für lange Strecken! Feuchtigkeitsregulierendes Funktionsmaterial Innentasche Mit Innenslip Material: 91% Polyester, 9% Elasthan Innenslip: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046390900 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, kindershorts schwarz, Shorts |
| | |
| |