Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolli XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolli XL weiß
Rolli XL weiß
Rolli XL weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523379129
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     933003
EAN/GTIN:
     4043523379129
Suchbegriffe:
Rollkragen-Shirt
Rollkragenshirt
rollkragenshirt
Unser Rolli aus supersoftem feuchtigkeitsregulierendem Funktions-Stretch-Material bietet dir höchsten Tragekomfort. Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz für angenehmes Tragegefühl
Material: 33% Modal, 32% Baumwolle, 30% Polyamid, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103091000
Ursprungsland:
TR
... > Lager 6906 > erima > Rolli
Weitere Suchbegriffe: Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.