| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4043523379143 Herst.-Nr.: 933011 EAN/GTIN: 4043523379143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser Rolli aus supersoftem feuchtigkeitsregulierendem Funktions-Stretch-Material bietet dir höchsten Tragekomfort. Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz für angenehmes Tragegefühl Taillierter Schnitt Material: 33% Modal, 32% Baumwolle, 30% Polyamid, 5% Elasthan Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Zielgruppe: | Damen | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61103099000 | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tops Langarm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |