Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Sweathose mit Bündchen 46 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4 Sweathose mit Bündchen 46 schwarz
3/4 Sweathose mit Bündchen 46 schwarz
3/4 Sweathose mit Bündchen 46 schwarz
3/4 Sweathose mit Bündchen 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523452785
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     210200
EAN/GTIN:
     4043523452785
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
Egal ob Yoga, Pilates oder Freizeit. In unseren Sweathosen machst du immer eine gute Figur! Breiter Bund mit Kordelzug Seitliche Eingrifftaschen Breite Rippbündchen am Saum Gesäßtasche
Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: bundhose schwarz, bundhose, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.