| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4043523488265 Herst.-Nr.: 615308 EAN/GTIN: 4043523488265 |
| |
|
| | |
| Stylische Trainings- und Wettkampfshorts aus elastischem Funktionsmaterial Hitzebeständiger 5-C Print auf der Seite Mit Innenslip Ideal kombinierbar mit allen 5-C Trikots Seitenlänge bei Gr. M: 46 cm Material: 100% Polyester Innenslip: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | EG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, kindershorts schwarz, Shorts |
| | |
| |