Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC 5-C Shorts 164 rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC 5-C Shorts 164 rot/weiß
CLASSIC 5-C Shorts 164 rot/weiß
CLASSIC 5-C Shorts 164 rot/weiß
CLASSIC 5-C Shorts 164 rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523488463
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     615310
EAN/GTIN:
     4043523488463
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Stylische Trainings- und Wettkampfshorts aus elastischem Funktionsmaterial Hitzebeständiger 5-C Print auf der Seite Mit Innenslip Ideal kombinierbar mit allen 5-C Trikots Seitenlänge bei Gr. M: 46 cm
Material: 100% Polyester Innenslip: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
EG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.