| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4043523539769 Herst.-Nr.: 615404 EAN/GTIN: 4043523539769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stylische Trainings- und Wettkampfshorts aus elastischem Funktionsmaterial Hitzebeständiger 5-C Print auf der Seite Mit Innenslip Ideal kombinierbar mit allen 5-C Trikots Seitenlänge bei Gr. M: 46 cm Material: 100% Polyester Innenslip: 100% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/curacao | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | EG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, kindershorts schwarz, fussball-short (kinder), Shorts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |