| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4043523629071 Herst.-Nr.: 615506 EAN/GTIN: 4043523629071 |
| |
|
| | |
| Stylische Trainings- und Wettkampfshorts aus elastischem Funktionsmaterial Hitzebeständiger 5-C Print auf der Seite Mit Innenslip Ideal kombinierbar mit allen 5-C Trikots Seitenlänge bei Gr. M: 46 cm Material: 100% Polyester Innenslip: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | new navy/weiß | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | GE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, Shorts |
| | |
| |