Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC 5-C Shorts 152 schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC 5-C Shorts 152 schwarz/orange
CLASSIC 5-C Shorts 152 schwarz/orange
CLASSIC 5-C Shorts 152 schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     6906-4043523629194
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     615508
EAN/GTIN:
     4043523629194
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Stylische Trainings- und Wettkampfshorts aus elastischem Funktionsmaterial Hitzebeständiger 5-C Print auf der Seite Mit Innenslip Ideal kombinierbar mit allen 5-C Trikots Seitenlänge bei Gr. M: 46 cm
Material: 100% Polyester Innenslip: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
EG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.