Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufjacke XL rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufjacke XL rot/schwarz
Laufjacke XL rot/schwarz
Laufjacke XL rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523728569
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8060704
EAN/GTIN:
     4043523728569
Suchbegriffe:
Trainingsjacke (Unisex)
Unisex-Trainingsjacke
trainingsjacke (unisex)
Lass dich von widrigen Bedingungen nicht aufhalten. Innenkragen aus weichem Funktionsmaterial Seitliche Mesheinsätze für hervorragendes Körperklima Ventilationseinsätze am Rücken Wind- und wasserabweisend
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.