Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stutzenstrumpf 1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stutzenstrumpf 1 rot
Stutzenstrumpf 1 rot
Artikel-Nr.:
     6906-4043523765052
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     3180703
EAN/GTIN:
     4043523765052
Suchbegriffe:
Strumpfstutzen
Stutzen-Strümpfe
Stutzenstrumpf
stutzenstrumpf erima
Perfekter Sitz in den Farben eures Teams. Plüschzone auf der Sohle Links-rechts System
Material: 77% Polyester, 16% Baumwolle, 4% Elasthan, 3% Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699000
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: stutzenstrumpf, Stutzen & Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.