Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke L green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke L green
Sweatjacke L green
Sweatjacke L green
Artikel-Nr.:
     6906-4043523819953
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2071804
EAN/GTIN:
     4043523819953
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Zeitloses Basic zum Wohlfühlen. Strapazierfähiger, weicher Materialmix Seitliche Eingrifftaschen Hoher Stehkragen Logo-Print Ton in Ton Innen nicht angeraut
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
green
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61022090000
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: sweat-jacke grün, sweat jacke, Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.