Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Bra 38 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Bra 38 schwarz
Sport-Bra 38 schwarz
Sport-Bra 38 schwarz
Sport-Bra 38 schwarz
Sport-Bra 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523850659
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2281801
EAN/GTIN:
     4043523850659
Suchbegriffe:
Sport-BH
Sportbüstenhalter
sport bh
Feuchtigkeitsableitender Bra für Yoga, Pilates und Co. Feuchtigkeitsregulierendes Stretchmaterial Mesh-Einsatz am Rücken für optimale Belüftung Flache Nähte für ein reibungsfreies Tragegefühl Elastisches Unterbrustband für optimalen Sitz Sportlicher Racerback für volle Bewegungsfreiheit Recycled Polyester
Material: 88% Polyester, 12% Elasthan Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61143000000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Tank Tops
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.