Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liga 2.0 Präsentationsjacke 40 schwarz/violet/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liga 2.0 Präsentationsjacke 40 schwarz/violet/weiß
Liga 2.0 Präsentationsjacke 40 schwarz/violet/weiß
Liga 2.0 Präsentationsjacke 40 schwarz/violet/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523864397
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1011840
EAN/GTIN:
     4043523864397
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
damen trainingsjacke
Atmungsaktive Präsentationsjacke für den Spieltag. Leichtes, elastisches Funktionsmaterial für ein angenehm trockenes Tragegefühl Kordelzug im Saum ermöglicht individuellen Sitz Elastische Bündchen für eine bequeme Passform Reißverschluss im Innenfutter für Veredelung Seitliche Reißverschlusstaschen Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/violet/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.