Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liga 2.0 Poloshirt 38 rot/dunkelrot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liga 2.0 Poloshirt 38 rot/dunkelrot/weiß
Liga 2.0 Poloshirt 38 rot/dunkelrot/weiß
Liga 2.0 Poloshirt 38 rot/dunkelrot/weiß
Liga 2.0 Poloshirt 38 rot/dunkelrot/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523865523
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1111831
EAN/GTIN:
     4043523865523
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Moderner Fußball-Style trifft auf Funktion. Feuchtigkeitsableitendes, schnelltrocknendes Material Mesh-Einsatz für verbesserte Luftzirkulation Polokragen mit 3er-Knopfleiste Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/dunkelrot/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61062000000
Ursprungsland:
GE
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, T-Shirts & Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.