Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liga 2.0 Allwetterjacke S schwarz/violet/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liga 2.0 Allwetterjacke S schwarz/violet/weiß
Liga 2.0 Allwetterjacke S schwarz/violet/weiß
Liga 2.0 Allwetterjacke S schwarz/violet/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523871395
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1051811
EAN/GTIN:
     4043523871395
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Leichte, widerstandsfähige Jacke für Wind und Wetter. Wasserdichtes Obermaterial mit verschweißten Hauptnähten Hoher Kragen mit integrierter Kapuze Innenfutter mit Reißverschluss für optimale Veredelung Seitliche Reißverschlusstaschen 1.000 mm Wassersäule
Material: 100% Polyamid Einsätze: 100% Polyamid Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/violet/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, allwetterjacke, Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.