Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Race Line 2.0 Running T-Shirt 164 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Race Line 2.0 Running T-Shirt 164 rot
Race Line 2.0 Running T-Shirt 164 rot
Race Line 2.0 Running T-Shirt 164 rot
Artikel-Nr.:
     6906-4043523902402
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     8081903
EAN/GTIN:
     4043523902402
Suchbegriffe:
Herren-Laufshirts
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Leichtes Funktionsshirt für jede Laufeinheit. Sehr leichtes, schnelltrocknendes Funktionsmaterial Flachnähte für optimalen Tragekomfort Seitliche Mesh-Einsätze für optimales Körperklima Reflektierende Designelemente an den Seiten
Material: 100% Polyester Einsätze: 93% Polyester, 7% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.