Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-C Poloshirt 38 schwarz/grau melange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-C Poloshirt 38 schwarz/grau melange/weiß
5-C Poloshirt 38 schwarz/grau melange/weiß
5-C Poloshirt 38 schwarz/grau melange/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523909197
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1111914
EAN/GTIN:
     4043523909197
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Polo für Sport und Freizeit. Sehr leichtes Funktionsmaterial für ein optimales Tragegefühl Air-Mesh an der Innenseite für hervorragendes Körperklima Polokragen mit 2er-Knopfleiste Stylischer 5-C Print in 3D-Optik Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau melange/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61062000000
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.