Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-C Tanktop 36 schwarz/grau melange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-C Tanktop 36 schwarz/grau melange/weiß
5-C Tanktop 36 schwarz/grau melange/weiß
5-C Tanktop 36 schwarz/grau melange/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523910421
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1081925
EAN/GTIN:
     4043523910421
Suchbegriffe:
Damen-Tank-Top
Damen-Top
Tank-Top (Damen)
Tanktop (Damen)
Luftiges, elastisches Tanktop für heiße Tage. Elastisches Funktionsmaterial für eine hervorragende Passform Enganliegener Damenschnitt Ringerrücken Stylischer 5-C Print in 3D-Optik
Material: 93% Polyester, 7% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau melange/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: damen-top schwarz, damen tank top
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.