Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-C Trainingsjacke mit Kapuze 36 rot/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-C Trainingsjacke mit Kapuze 36 rot/schwarz/weiß
5-C Trainingsjacke mit Kapuze 36 rot/schwarz/weiß
5-C Trainingsjacke mit Kapuze 36 rot/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523923148
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1031911
EAN/GTIN:
     4043523923148
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kapuzenjacke
kapuzenjacke damen rot
Lässige Kapuzenjacke mit Baumwollgefühl. Weiches, elastisches Funktionsmaterial Cotton Touch für ein angenehmes Tragegefühl Hoher Kragen mit Kapuze und Kordelzug Elastische Rippbündchen am Ärmel und Saum für bequeme Passform Seitliche Reißverschlusstaschen Stylischer 5-C Print in 3D-Optik Kindervariante ohne Kordel an der Kapuze Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke, kapuzenjacken damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.