Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenari 3.0 Trikot L weiß/schwarz/lime pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenari 3.0 Trikot L weiß/schwarz/lime pop
Zenari 3.0 Trikot L weiß/schwarz/lime pop
Zenari 3.0 Trikot L weiß/schwarz/lime pop
Zenari 3.0 Trikot L weiß/schwarz/lime pop
Artikel-Nr.:
     6906-4043523933703
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     6131905
EAN/GTIN:
     4043523933703
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
Robustes Trikot für starke Teams. Feuchtigkeitsableitendes, schnelltrocknendes Material Hitzebeständiger 5-C Print auf der Schulter und am Rücken Verlegte Seitennaht für optimale Veredelung Strapazierfähig und reißfest Verstärkter Kragen durch elastisches Silikonband
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz/lime pop
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: erima trikots, fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.