Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenari 3.0 Trikot L orange/mandarine/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenari 3.0 Trikot L orange/mandarine/schwarz
Zenari 3.0 Trikot L orange/mandarine/schwarz
Zenari 3.0 Trikot L orange/mandarine/schwarz
Zenari 3.0 Trikot L orange/mandarine/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523933901
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     6131907
EAN/GTIN:
     4043523933901
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
Robustes Trikot für starke Teams. Feuchtigkeitsableitendes, schnelltrocknendes Material Hitzebeständiger 5-C Print auf der Schulter und am Rücken Verlegte Seitennaht für optimale Veredelung Strapazierfähig und reißfest Verstärkter Kragen durch elastisches Silikonband
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/mandarine/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: erima trikots, fußballtrikots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.