Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenari 3.0 Trikot 36 orange/mandarine/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenari 3.0 Trikot 36 orange/mandarine/schwarz
Zenari 3.0 Trikot 36 orange/mandarine/schwarz
Zenari 3.0 Trikot 36 orange/mandarine/schwarz
Zenari 3.0 Trikot 36 orange/mandarine/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523935035
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     6301907
EAN/GTIN:
     4043523935035
Suchbegriffe:
Damen-Trikot
Damentrikot
Fußball-Trikot (Damen)
Trikot (Damen)
Robustes Trikot für starke Teams. Feuchtigkeitsableitendes, schnelltrocknendes Material Hitzebeständiger 5-C Print auf der Schulter und am Rücken Verlegte Seitennaht für optimale Veredelung Strapazierfähig und reißfest Verstärkter Kragen durch elastisches Silikonband Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/mandarine/schwarz
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.