| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4043523935394 Herst.-Nr.: 2181901 EAN/GTIN: 4043523935394 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassische Sportsocken mit bequemer Polsterung. Bequemer und langlebiger Materialmix Verstärkter Zehen- und Fersenbereich Feuchtigkeitsregulierende Mesh-Struktur am Spann Jacquard-Struktur am Knöchel für eine optimale Passform Ideal für Sport und Freizeit Gr. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50 Material: 67% Polyester, 30% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Polyamid Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Zielgruppe: | Erwachsene | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61159699000 | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |