Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Pack Füßlinge 43-46 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Pack Füßlinge 43-46 schwarz
3-Pack Füßlinge 43-46 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523935585
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2181905
EAN/GTIN:
     4043523935585
Suchbegriffe:
Knöchelsocken
Kurzsocke
Kurzsocken
Sneakersocke
Praktische Füßlinge für freie Knöchel. Bequemer, schweißableitender Materialmix Fußrückenkompression für eine sichere Passform Ideal für Sport und Freizeit Gr. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
Material: 64% Baumwolle, 24% Polyester, 10% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159500000
Ursprungsland:
TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.