Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essential 5-C Sweatshirt S curacao/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essential 5-C Sweatshirt S curacao/schwarz
Essential 5-C Sweatshirt S curacao/schwarz
Essential 5-C Sweatshirt S curacao/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523939156
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     6071905
EAN/GTIN:
     4043523939156
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt schwarz
Leistungsfähigkeit im trendigen Design. Weicher Baumwoll-Mix Breite Rippbündchen an Ärmeln und Saum Stylischer 5-C Print in 3D-Optik
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
curacao/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.